Hi-Tec Battery Calcium Type MF (Aki Kering) DIN5SL 1unit

Rp969.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DIN5SL
Unit 1unit
Voltage (V) 12
AH (20Hr) 55
RC (minute) 60
Cold Cranking Amperes SAE '420 at -18°C
Dimensions (LxWxH) (mm) 241x175x175
Cell Layout -
Terminal Type 1
Dimension Th (mm) 175
Berat (Kg) 14.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2024
Terakhir Diperbaharui 20 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
•Leading Duralife technology, extending car battery life.
•Reduce fuel consumption and carbon dioxide emission by more than 5%.
•Micro water loss (40°C water consumption is less than 1g/AH)

Hitec® is the battery brand under Camel Group Co., Ltd. Our high-quality Hitec® batteries are manufactured in Malaysia and China and are increasingly popular among customers in the Middle East, Southeast Asia, and Africa.
Use
The Hitec® car starter battery is widely used in cars, SUVs, minivans, light trucks and other commercial vehicles.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait