Vanco Exhaust Fan Standard Shutter VFA-300 SN 12inch 1pc

#Nomor SKU S042258940
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VFA-300 SN
Unit 1pc
Size (inch) Ø12
Speed (rpm) 1400
Power (W) 55
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Max. Abs. Current (A) 0.2
Sound Level (dB) 49
Air Volume (m³/hour) 1080
Dimension A (mm) 377
Dimension B (mm) 347
Dimension C (mm) phi 11
Dimensions d (mm) 338
Dimension E (mm) 10
Dimension F (mm) 150
Dimension G (mm) 50
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2024
Terakhir Diperbaharui 11 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fixed blades axial flow fans
Standard plate mounted exhaust fan - VFA series

The VFA range of plate mounted low pressure axial fans consists of five nominal diameters : 200, 250, 300,350,400,500,600 mm respectively.
Air volume perforamnce ranges from 720 up to 8705m3/hr.
The VFA range are designed to be installed directly into walls, ceiling or panels and are suitable for use within a wide range or general ventilation applications.
General ventilation of industrial premises, agricultural applications,warehouses,car parks,workshop,etc

All models incorporate single phase 220V/50Hz shaded pole asynchronous induction motors
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan