Vanco Direct Drive Centrifugal Fan VCD Series VCD-4/200/3 4 Pole 1400rpm 1pc

#Nomor SKU S042258261
Wishlist
Rp7.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VCD-4/200/3
Unit 1pc
Speed (rpm) 1400
Pole 4
Power (hp/kW) 0.75/0.55
Pressure (mmH2O) 10
Max. Abs. Current (A) 1800
Maximum Air Volume (m³/hour) 1800
Noise (dBA) 85
Berat (Kg) 35.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Direct Drive Centrifugal Fans
Forward Curved Blades, Direct Drive - VCD Series

The VCD Series are suitable for general and OEM ventilation application.
They can be used for extracting or supplying such as industrial kitchen extract.
Airflow performances ranges from 1,800m3/h up to 9,000 m3/h

The VCD housings are manufactured from high quality galvanized steel sheet.
The VCD series incorporate forward curved impellers made from galvanized steel sheet coupled directly to shaft of the motor and dynamically balanced.
These fans are using asynchronous induction motors with a squirrel cage rotor in die cast aluminum as standard.
The electrical supply applies 3 phase 380V / 50Hz.
All VCD series are available in 6 and 4 poles motor speed
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan