Dextone Lem Silikon Serbaguna SSTB Black 300ml 1carton(24pcs)
Rp909.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | SSTB |
---|---|
Unit | 1carton(24pcs) |
Temperature Resistance (°C) | -45 to 150 |
Initial Dry Time (minute) | 5-20 |
Color | Black |
Movement Capacity (%) | 25 |
Pressure Power (g/minute) | 633 |
Elasticity (%) | 580 |
Hardness | 19 Shore-A |
Specific Gravity (g/mL) | 0.97 |
Volume (ml) | 300 |
Berat (Kg) | 3.9 |
Tanggal Produk Terdaftar | 19 June 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
Description
Acetic Silicone Sealant with good performance used for glass, and can be used on other material such as metal, ceramics, porcelain and plastic. Have a good flexibility and give a tight waterproof bond that withstand water.
Kegunaan
Untuk penggunaan perekat kaca dalam perbaikan dan pembangunan rumah atau gedungUse
For glass installation of Maintenance and build up house or building
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |