WERNER Ladder Platform Fiberglass FS13533 6 Step 170kg 1unit

#Nomor SKU S042249146
Wishlist
Rp7.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FS13533
Unit 1unit
Ladder Height (m) 1.74
No. of Steps 6 Step P170 Job Station
Platform Huge Area (mm) 610x457
Material Fibreglass
Size 1.8
Load Rate (kg) 170
Berat (Kg) 110.0
Tanggal Produk Terdaftar 10 June 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan