BANDO Double V-Belt Hexagon (Size 700-799) BB Type BB777 1pc

#Nomor SKU S042244769
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BB777
Unit 1pc
Length (inch) 777
Type BB
Belt Top Width (mm) 16.5
Belt Thickness (mm) 13.5
Angle (°) 40
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 07 June 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
BANDO Double V-belts were designed specially for reverse-bend serpentine drives.
The new cross profile maintains proper belt position in the pulley grooves even in extreme reverse-bend drives. Special woven canvas leads to higher flexibility. As a result of the higher flexibility and the new cross profile, the service life of BANDO Double V-Belts is increased by about 40%.


Product Characteristics:
- Temperature resistant from -30° to +90°C
- Electrically conductive
- Limited oil resistance
- Highly fire resistant
- Particularly resistant to environmental influences like heat, ozone, sunlight and effects of the weather.


Belt Construction:
- Rubber impregnated special woven canvas
- Strong polyester tension members
- Chloroprene insulation rubber
- Chloroprene compression rubber
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan