BANDO Raw Edge Plain (Van Belt) REP-5545 REP Type 1pc

#Nomor SKU S042242420
Wishlist
Rp96.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number REP-5545
Unit 1pc
Effective Pitch Length (mm) 5545
Top Width (mm) 17
Thickness (mm) 11
Angle (°) 40
Material Rubber
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 June 2024
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Accessory drive V-belts, including for buses and trucks. Raw Edge Plain: for automotive air conditioners.
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number
Feature
- The short-fiber impregnated rubber has excellent wear resistance to lateral pressure.
- Available in wide angle and joined specifications, in addition to standard specifications.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan