BANDO Belt Green Seal E Type E269 1pc

#Nomor SKU S042232032
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number E269
Unit 1pc
Effective Pitch Length (inch) 269
Width (mm) 38
Thickness (mm) 23
Material Rubber
Min Diameter Pulley (mm) 530
Angle (°) 40
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 07 June 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
V-Belt (Tali Kipas Industri) BANDO multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin yang ringan atau yang di operasionalkan secara temporary (daya yang tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yang tidak terlampau tinggi ±60°C).
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number
Fitur
- Material karet (rubber) pembentuk V-belt masih menggunakan karet alam (natural rubber).
- Memiliki tingkat kemuluran (elongitas) yang lebih tinggi dibanding multiple red seal.
- Memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang tinggi/kurang tahan terhadap gesekan pada permukaan dinding groove pulley.
- Digunakan untuk temperatur sedang
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan