Samsung HP Galaxy A05 6/128gb 1unit
Rp2.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1unit |
|---|---|
| Processor | Octa-Core 2GHz, 1.8GHz |
| Memory (GB) | 6 |
| Storage (Gb) | 128 |
| Battery Capacity (mAh) | 5000 |
| Dimensions (HxWxD) (mm) | 168.8 x 78.2 x 8.8 |
| Display | 6.7" HD+ Infinity-U Display |
| Camera | 50.0 MP + 2.0 MP |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 June 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan