ULTRA Sling Webbing Sling 10T Safety Factor 6:1 Orange 15m 1pc
Rp2.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Working Load Limit (t) | 10 |
| Length (m) | 15 |
| Width (mm) | 250 |
| Safety Factor | 6:1 |
| Color | Orange |
| Knit Detail | 2ply |
| Material | Polyester, Eye & Eye |
| Eye Width (mm) | 130 |
| Eye length (mm) | 1000 |
| Berat (Kg) | 2.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 May 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
1. Benang polyester berkekuatan tinggi2. Colour code menyesuaikan dengan DIN EN 1492-1
3. Mata pengangkat yang kuat
4. Dilengkapi dengan mill certificate
5. Dilengkapi dengan tag id, untuk memudahkan dalam tracking
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan