SUCA Minimarket Rack Backplate Type A21 (Rak Toko / Rak Display) End Gondola/Rak Sudut 4+1 Hitam 135cm, 70cm, 30-35cm 1unit

#Nomor SKU S042194385
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Color Hitam
No. of Shelf 4+1
Gondola Shelf Type End Gondola/Rak Sudut
Top Shelving Width (cm) 30
Base Shelving Width (cm) 35
Load Capacity Per Shelf (kg) 50
Thickness (mm) 0.6
Material Iron
Finishing Cat Powder Coating
Length (mm) 700
Height (mm) 1350
Width (mm) 750
Berat (Kg) 8.7
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2024
Terakhir Diperbaharui 20 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Jenis Rak Gondola Tipe A21 Backplate - End Gondola adalah Rak satu sisi yang lebih pendek dimana posisinya sebagai penutup rak island.

- Include Pricetag Warna Merah/Orange.
- Pembatas Backplate.
Peringatan
Produk ini dikirim dalam kondisi belum dirakit. Instalasi perlu dilakukan secara mandiri sesuai panduan yang tersedia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan