Jayaboard Papan Gyspsum Heatstop (Tahan Panas) 2.4mx1.2mx9mm 1pc

Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Thickness (mm) 9
Length (mm) 2400
Width (mm) 1200
Berat (Kg) 15.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Heatstop adalah papan gypsum yang telah dilapisi dengan metalized film khusus untuk menahan dan memantulkan kembali panas yang dihasilkan sinar matahari hingga 90% apabila digunakan sebagai plafon dengan standar internasional (JIS R3 106)

Lapisan metalized film juga akan membantu menahan uap air hasil kondensasi apabila digunakan sebagai partisi sehingga bagian dalam partisi tetap kering dan ruangan tetap dingin.

Sustainability:
- Sertifikasi Green Listing Indonesia
- Bebas asbestos
- Zero VOC
- Non radioactive material
- Recyclable material

Rekomendasi Pemasangan:
- Partisi dan Plafon
- Pelapis dinding dengan rangka metal
Fitur
- Efisiensi energi (menjaga suhu ruangan / lebih cepat dingin)
- Teruji dan tersertifikasi dengan standard internasional
- Hemat waktu pemasangan
- Desain rapi dan praktis
- Dapat dipasang pada konstruksi kayu dan rangka metal (furring channel maupun metal stud)
- Ramah Lingkungan

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan