JOTUN Thinner (Tiner) No. 07 Pengencer Cat Acrylic 5L 1pc
Rp649.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | No. 07 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (L) | 5 |
| Berat (Kg) | 5.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 May 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 13 June 2025 |
Informasi Produk
Description
Usable on all antifouling system such as AF Guard, AF Max Guard, and Seaforce class as well as primer such as Uniprime QD and one-component coating such as Pioner Topcoat. Available mostly in a gallon/5-litre.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/JOTUN%20Thinner%20(Tiner)%20No_%2007%20Pengencer%20Cat%20Acrylic%205L%201pc/ezS042184539-1.jpg)