Asahi AV Easy to Disassemble/Reassemble Strainer (Y Type) (Socket Type) VYS4UUESJ080 80mm 1pc

#Nomor SKU S042181866
Wishlist
Rp6.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VYS4UUESJ080
Unit 1pc
Material U-PVC
Shape Y Type
Type Strainer
Dimension L (mm) 487
Dimension H (mm) 271
Nominal Diameter B 3
Connector Plug-in
Mesh Size Standard 40
Dimensions d (mm) Φ78
Dimension H1 (mm) 234
Dimension d1 (Φmm) 89.6
Nominal Diameter A 80
Fluid Temperature (°C) 0-50
Material (O-ring) EPDM
Maximum Allowable Pressure (MPa) 0.6 (6.1kgf/cm²)
Diaphragm Material EPDM
Taper 1/T 1/49
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 05370453
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 21 May 2024
Terakhir Diperbaharui 01 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Excellent corrosion resistance, transparent body, easy maintenance
Feature
Good corrosion resistance, transparent body, easy maintenance

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan