Asahi AV Ball Check Valve (Socket Type) VBCZZUESJ025 25mm 1pc

#Nomor SKU S042181569
Wishlist
Rp869.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VBCZZUESJ025
Unit 1pc
Shape Straight
Material (Main Unit) U-PVC
Operating Temperature Range (°C) 0 to 50 (fluid)
Dimension L (mm) 117
Standard JIS
Material (Seal) EPDM
Nominal Diameter B 1
Maximum Operating Pressure (MPa) 1.0 (10.2kgf/cm²)
Type of Connection Plug-in
Dimensions d (mm) Φ25
Dimension d1 (Φmm) 32.16
Nominal Diameter A 25
Diaphragm Material EPDM
Taper 1/T 1/34
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Valve Type Ball Check Valve
M Code 05370137
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 21 May 2024
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Corrosion resistance, large flow rate, non-return performance, lightweight and compact
Feature
Corrosion resistance, large flow rate, non-return performance, lightweight and compact

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait