Alfaglos Epoxy Polyurethane Filler 20kg 1pc

#Nomor SKU S042178620
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Size (kg) 20
Application 3 x 1 coat (± 5 minutes interval between coats)
Mixing Ratio Base : Hardener : Reducer= 4 : 1 : 3 (volume based)
Pot Life (hour) 5-6 (25°C)
Sanding Interval 25°C (minute) Dust Dry ± 10; Touch Dry ± 15; Curing Time 30-40
Spray Gun Set-up - Application Pressure (psi) 60-70
Spray Gun Set-up - Nozzle (mm) 1.3-2
Suitable Surface Steel, aluminum, polyester putty, brand new panels, old painted surfaces, wood
Tools Non-electrostatic spray gun, stirring stick
Viscosity Time (s) 11 (NK-2)
Berat (Kg) 2.1
Tanggal Produk Terdaftar 17 May 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Alfaglos Polyurethane Filler is a very fast drying two-component epoxy and polyurethane filler with a really good flexibility; a great solvent resisstant; and a better adhesion to substrates used for automotive primer surfacer.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan