Alfaglos Epoxy Filler ¼kg 1pc
Rp43.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Size (kg) | 1/4 |
| Application | 3 x 1 coat (± 5 minutes interval between coats) |
| Film Thickness (µm) | 1 coat : 25; 3 coats : 75 |
| Mixing Ratio | Base : Hardener : Reducer = 4 : 1 : 5 (volume based) |
| Pot Life (hour) | 5-6 (25°C) |
| Sanding Interval | Dust Dry ± 20 minutes; Touch Dry ± 2 hours; Curing Time ± 3 hours |
| Spray Gun Set-up - Application Pressure (psi) | 60-70 |
| Spray Gun Set-up - Nozzle (mm) | 1.3-2 |
| Suitable Surfaces | Steel, aluminum, polyester putty, brand new panels, old painted surfaces, wood |
| Tools | Non-electrostatic spray gun, stirring stick |
| Viscosity Time (s) | 10-12 (NK-2) |
| Berat (Kg) | 2.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 May 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 February 2026 |
Informasi Produk
Description
This two-component epoxy filler has an excellent adhesion and corrosion resistance property on various substrates for automotive painting. Alfaglos Epoxy Filler can be used for both autobody repair and brand new panels with an easy sanding property to a smooth and fine finish
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan