Alfaglos Epoxy Primer Surfacer 1kg 1pc
Rp149.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Size (kg) | 1 |
| Application | 3 x 1 coat (± 5 minutes interval between coats) |
| Mixing Ratio | Base : Hardener : Thinner = 4 : 1 : 4 (volume based) |
| Pot Life (hour) | 5-6 (25°C) |
| Sanding Interval | 'Touch Dry : +20 mins; Sanding Interval : 2-3 hours at 25°C |
| Tools | Non-electrostatic spray gun, stirring stick |
| Berat (Kg) | 2.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 May 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 February 2026 |
Informasi Produk
Description
Alfaglos Epoxy Primer Surfacer is a two component epoxy primer/ undercoat that has an excellent adhesion, resistant against solvent / chemical material and corrosion. Alfaglos Epoxy Primer Surfacer is compatible to be used under almost all conventional paint systems. Alfaglos Epoxy Primer Surfacer can be used on both new panels and panel that are to be repaired.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan