VENN Solenoid Valve (Momotaro II) Diaphragm Type WS22-F Nominal Diameter (B) 3/4, (A) 20 1pc
Rp5.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | WS22-F |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Shape | Straight |
| Material (Main Unit) | CAC408 (Bronze casting) |
| Classification | Solenoid valve |
| Type | Semi-linear motion type |
| Operating Temperature Range (°C) | 5 - 60 |
| Dimension L (mm) | 80 |
| Dimension H (mm) | 94 |
| Protection Class | Dust proof / drip proof (Use with terminal box when using outdoors) |
| Rated Voltage (V) | AC100/20 (50/60Hz), AC110/220 (60Hz shared) |
| Nominal Diameter B | 3/4 |
| Rated Current (A) | AC100: 0.25, AC200: 0.13 |
| Type of Insulation | Class B (silicon mold) |
| Dimension G (mm) | 18 |
| Nominal Diameter A | 20 |
| Handle Type | None |
| Starting Current (A) | AC100: 0.9/AC200: 0.45 |
| Pressure Resistance (MPa) | Water pressure: 2 |
| Mounting Direction | Used for vertical and horizontal piping with the mounting position from vertical to horizontal with the coil on top. |
| Suitable fluid | Water, air, inert gas, oil (about kerosene, light oil) |
| Pressure Resistance (kgf/cm²) | 20 |
| M Code | 35026731 |
| Berat (Kg) | 1.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 May 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 21 October 2025 |
Informasi Produk
Description
* Attach a strainer to the primary side of the solenoid valve.
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Diaphragm%20Type/VENN%20Solenoid%20Valve%20(Momotaro%20II)%20Diaphragm%20Type%20WS22-F%20Nominal%20Diameter%20(B)%203%2F4%2C%20(A)%2020%201pc/3dS042150121-1.jpg)