VENN Silencer QH-1 Type (F Type) (Material SCS) QH2-D Nominal Diameter (A) 15 1pc

#Nomor SKU S042147831
Wishlist
Rp6.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number QH2-D
Unit 1pc
Material SUS
Dimension A (mm) 70
Dimension B (mm) 57
Nominal Diameter A 15
Fluid Temperature (°C) 0.7 or less
Suitable fluid Steam
End Connection JIS Rc thread
Sound Limit Temperature (°C) 95
Dimension D 1/2
Connection Rc
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 52952893
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 16 May 2024
Terakhir Diperbaharui 28 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is used to reduce the noise and vibration generated when steam is blown into water to make hot water.
Used for bathtubs and other open-type hot water tanks (95°C or less).
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan