Hagane Wall Mount Rack Single Door - Project Series HR650SDG 1pc

#Nomor SKU S042117162
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HR650SDG
Unit 1pc
Product Type Wallmount Rack Tempered Glass Single Door
Height 6U
Depth (mm) 500
Width (mm) 600
Static Loading Cap (kg) 60
Berat (Kg) 15.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 May 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wallmount Rack Server 6U 500mm HR650SDG
Wallmount Series 19inch 6U Depth 500mm Single Door with International Standard Comply & Compatible 19inch Devices, Metric System, ETSI Standard. Safety Lock Door System, Cooling System, Static Loading Cap 60kg.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait