Everlasting Rockwool Pipe Density 130 K/m3, Thickness 50mm 1 1/2inch (48mm) 1pc
Rp109.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1pc |
---|---|
Density (kg/m³) | 130 |
Size (mm) | 48 |
Thickness (cm) | 50 |
Size (inch) | 1 1/2 |
Working Temperature (°C) | 1350 (MAX. 1450) |
Color | Pure White |
Fire Performance | A1 Non Combustible |
Melting Point (°C) | 1400 |
Shrinkage on Heating (%) | 3 (24-hr, 128kg/m³, 1350°C) |
Tensile Strength (MPa) | 0.04 |
Thermal Conductivity (W/mk) | 0.16 to 0.20 |
Berat (Kg) | 1.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 14 May 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Rockwool Pipa ini bisa digunakan untuk peredam suara dan peredam panas
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan