Everlasting Rockwool Pipe

Sebelum PPN:
Rp34.900 - Rp509.900
Spesifikasi
Working Temperature (°C)1350 (MAX. 1450)
ColorPure White
Density (kg/m³)130
Fire PerformanceA1 Non Combustible
Melting Point (°C)1400
Shrinkage on Heating (%)3 (24-hr, 128kg/m³, 1350°C)
Tensile Strength (MPa)0.04
Thermal Conductivity (W/mk)0.16 to 0.20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Rockwool Pipa ini bisa digunakan untuk peredam suara dan peredam panas
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan