Chiyoda Seiki Water-Sealed Safety Device DSS-100 Suitable Type of Gas For acetylene 1pc

#Nomor SKU S042099314
Wishlist
Rp379.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DSS-100
Unit 1pc
Type Rapid closing valve: Yes
Burst Pressure (MPa) Rupture disc: 0.9 or less
Suitable Type of Gas For acetylene
Regular Working Pressure (MPa) 0.02-0.1
Maximum Flow Rate (m³/hour) 100 (Standard State)
Safety Valve 0.25MPa or less
Connection size Entrance Exit:-
M Code 18519876
Berat (Kg) 180.0
Tanggal Produk Terdaftar 13 May 2024
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Even when installing a collective device with 9 or fewer pipes, we recommend using a water-sealed safety device in addition to a dry safety device to prevent accidents such as explosions and fires as a measure to ensure the safety of workers and preserve the equipment.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan