Non Brand Oil-Free Ejector Guide Bush SEN 20-38 Long Type with S 1pc
Rp759.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SEN 20-38 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | High-strength brass base, solid lubricant embedded |
| Operating Temperature Range (°C) | No lubrication: -40 to +200, regular lubrication: -40 to +150 |
| Outer Diameter d (mm) | 30 |
| Overall Length L (mm) | 38 |
| Dimension S (mm) | 19 |
| Inner Diameter d (Φmm) | 20 |
| Allowable PV Value (N/mm² m/s) [kgf/cm² m/minute] | No lubrication: 1.65 [1000], regular lubrication: 3.25 [2000] |
| Allowable Maximum Surface Pressure P (kgf/cm²) | 29[296] |
| Allowable Maximum Speed V (m/s [m/minute]) | No lubrication: 0.5 [30], regular lubrication: 1.0 [60] |
| Flange Diameter F (Φmm) | 33 |
| Head thickness T (mm) | 4 |
| M Code | 75264474 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 May 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 April 2026 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan