MMC Tangga Grand Aurora GAR-150 1.50m, 5 Step 1unit

#Nomor SKU S042065326
Wishlist
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GAR-150
Unit 1unit
Rail Width (cm) 6
Step Width (cm) 5.5
Material Thickness (mm) 2
Maximum Loading Capacity (kg) 250
Number of Steps 5
Material Aluminium
Height (m) 1.5
Berat (Kg) 20.0
Tanggal Produk Terdaftar 07 May 2024
Terakhir Diperbaharui 23 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-Bisa menahan beban dengan berat sampai 250kg
-Bahan aluminium lebih tebal & daya tahan beban lebih kuat
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait