INA Linear Ball Bearing KB Type KB40-PP-AS 1pc
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KB40-PP-AS |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Outside Diameter D (mm) | 62 |
| Dimension N2 (mm) | 3 |
| Length (L) (mm) | 80 |
| Dimension BL2 (mm) | 2.15 |
| Dimension DN (mm) | 59 |
| Dimension L2 (mm) | 60.3 |
| Bore Diameter of Ball Complement (FW) (mm) | 40 |
| Load Capacity Dyn. 1 (Cmax) (N) | 6400 |
| Load Capacity Stat. 1 (C0 max) (N) | 5600 |
| Number of Rows Balls | 6 |
| Load Capacity Dyn. 1 (Cmin) (N) | 6K |
| Load Capacity Stat. 1 (C0 min) (N) | 4400 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 May 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 January 2026 |
Informasi Produk
Description
Linear ball bearings KB..-PP-AS, machined range, sealed on all sides, with relubrication facility, corrosion-resistant design possible
Warning
- The photo is only a reference (illustration) according to its function- Product color refers to the product name and specifications listed on the website
- Products received will be in accordance with the information listed on the website.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||