INA Shaft Support Block GWA Type GWA50 1pc
Rp809.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GWA50 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Height (H) (mm) | 100 |
| Length (L) (mm) | 40 |
| Width B (mm) | 130 |
| Upper Tolerance (Tol H2) | +0.15 |
| Lower Tolerance (Tol H2) | -0.15 |
| Tolerance (Tol JB) | ±0.2 |
| Diameter (D) (mm) | 50 |
| Mounting Dimension (JB) (mm) | 108 |
| Mounting Dimension (B1) (mm) | 80 |
| Mounting Dimension (H2) (mm) | 60 |
| Mounting Dimension (H8) (mm) | 14 |
| Mounting Dimension 1 (N1) (mm) | 11 |
| Mounting Dimension (N3) (mm) | 22 |
| Size Thread Fixing Screws Above (K5) | M10 |
| Width Across Flats 2 (W) (mm) | 6 |
| Berat (Kg) | 1.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 May 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
- The photo is only a reference (illustration) according to its function- Product color refers to the product name and specifications listed on the website
- Products received will be in accordance with the information listed on the website.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan