INA Shaft Support Block GWA Type GWA40 1pc

#Nomor SKU S042050094
Wishlist
Rp529.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GWA40
Unit 1pc
Height (H) (mm) 86
Length (L) (mm) 32
Width B (mm) 108
Upper Tolerance (Tol H2) +0.15
Lower Tolerance (Tol H2) -0.15
Tolerance (Tol JB) ±0.2
Diameter (D) (mm) 40
Mounting Dimension (JB) (mm) 86
Mounting Dimension (B1) (mm) 56
Mounting Dimension (H2) (mm) 50
Mounting Dimension (H8) (mm) 12
Mounting Dimension 1 (N1) (mm) 11.1
Mounting Dimension (N3) (mm) 22
Size Thread Fixing Screws Above (K5) M10
Width Across Flats 2 (W) (mm) 6
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 06 May 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- The photo is only a reference (illustration) according to its function
- Product color refers to the product name and specifications listed on the website
- Products received will be in accordance with the information listed on the website.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan