FOWRISE Mild Steel water heater AT06-K02DSB (FEWH-7) White 6.5L, 200Watt 1unit

Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AT06-K02DSB (FEWH-7)
Unit 1unit
Color Body White with Frame Black
Capacity (L) 6.5
Voltage (V) 220-240
Power (W) 200
Control Method Adjust the Temperature Through The Knob
Adjustable Water Temperature Ambient to 75c
Water Proof Degree IPX-4
Rate Pressure (MPa) 0.7
Heating Element Material SUS-316
Tank Material Carbon Steel with Blue Enamel Coated
Power Cord Length Cable 1500mm with ELCB
Dimensions (mm) 280x280x290
Berat (Kg) 6.2
Tanggal Produk Terdaftar 02 May 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan