Deltalube 790 Gear Oil SAE 140 SAE 140 API GL-5 Red 20L 1pc

Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Volume (L) 20
SAE Grade 140
Color Red
Density (g/cm³) 'ASTM D 4052: 905.6 at 15°C
Flash Point (COC) (°C) ASTM D 4052: 228
Pour Point (°C) ASTM D 4052: -12
Viscosity (cSt) 'ASTM D 4052: 27.51 at 100°C
Viscosity Index ASTM D 4052: 99
SNI License Yes
SNI Number SNI 7069.6:2017 No : 8282.1226/75.100/I/2024
Berat (Kg) 20.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2024
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Gear oil 790 SAE 90 & SAE 140 merupakan pelumas roda gigi tertutup yang tahan air dan mampu mengurangi keausan akibat reaksi kimia, maupun gesekan metal. Selaput pada pelumas Other Gear oil 790 SAE 90 & SAE 140 melindungi komponen mesin sejak putaran pertama dan hal ini dapat memperpanjang umur roda gigi.

Perlindungan Terbaik untuk Rutinitas Anda
DELTALUBE Gear oil 790 SAE 90 & SAE 140 memakai bahan dasar istimewa yang memiliki indek kekentalan alami yang tinggi, daya tahan terhadap temperatur tinggi, daya tahan istimewa terhadap beban berat, daya lumas yang sempurna dan kadar asam rendah.

Gear oil haruslah tahan terhadap air dan DELTALUBE Gear oil 790 SAE 90 tidak mudah bercampur dengan air seperti minyak gear biasa, sehingga tetap dapat melumasi sekalipun terendam air.

Tidak hanya itu, keunggulan ANTI KOROSI dengan daya lekat yang dimiliki DELTALUBE 790 & SAE 140 sangat istimewa karena mampu membentuk selaput perlindungan sehingga tidak terjadi kontak langsung antara logam dengan logam yang lainnya. Selaput ini langsung melumasi sejak putaran pertama dan ini dapat memperpanjang umur roda gigi.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Fitur
Dulu perlu disediakan berbagai jenis minyak gear, kini cukup satu jenis yaitu DELTALUBE Gear oil 790 SAE 90 & SAE 140
Sangat baik digunakan pada aplikasi gear differential atau gardan sesuai dengan spesifikasi API GL-5
DELTALUBE Gear oil 790 SAE 90 & SAE 140 digunakan untuk melumasi roda gigi pada differential atau gardan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan kerja API GL-5.
Masa ganti oli bergantung pada kondisi mesin & anjuran dari pabrik pembuat mesin & sangat dianjurkan untuk menggunakan analisa oli laboratorium untuk interval penggantian oli terbaik
API Service classifikation GL-5
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan