Deltalube Engine Oil 757 Premium (Oli Mesin) SAE 10W-40 API SN Red 200L 1pc
Rp19.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Volume (L) | 200 |
| SAE Grade | 10W-40 |
| API Service | SN |
| Color | Red |
| Viscosity (cSt) | 'ASTM D 445: 15.47 at 100°C |
| Viscosity Index | ASTM D 2270: 154 |
| Flash Point (COC) (°C) | ASTM D 92: 276 |
| TBN (mgKOH/g) | ASTM D 2896: 6.9 |
| Sulfated Ash (%wt) | ASTM D 847: 0.84 |
| Pour Point (°C) | ASTM D 97: -30 |
| Density (g/cm³) | 'ASTM D 4052: 863.1 at 15°C |
| Copper Strip Corrosion | ASTM D 130: 1a |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | SNI 7069.1:2012 No : 8279.1226/75.100/I/2024 |
| Berat (Kg) | 200.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 January 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
DAILY 757 PREMIUM ENGINE OIL SAE 10W-40
Daily
Deltalube Daily 757 Premium Engine Oil SAE 10W-40 diciptakan untuk memenuhi kebutuhan akan pelumas berkualitas, yang dapat diandalkan dalam menunjang kegiatan mobilitas sehari-hari.
Deltalube Daily 757 Premium Engine Oil SAE 10W-40 menggunakan base oil terbaik dengan ditunjang paket aditif yang lengkap dan sesuai, untuk menjaga kestabilan performa mesin Anda. Deltalube Daily 757 Premium Engine Oil SAE 10W-40 tersedia untuk mobil bensin, dan sepeda motor manual (kopling basah). Untuk varian mobil, Deltalube Daily 757 Premium Engine Oil SAE 10W-40 memiliki sertifikasi API SN, yang memiliki kemampuan lebih baik dalam mencegah timbulnya deposit yang terjadi pada saat suhu tinggi di komponen piston, sehingga potensi terjadinya sludge (lumpur) pada pelumas dapat dihindari.
Daily
Deltalube Daily 757 Premium Engine Oil SAE 10W-40 diciptakan untuk memenuhi kebutuhan akan pelumas berkualitas, yang dapat diandalkan dalam menunjang kegiatan mobilitas sehari-hari.
Deltalube Daily 757 Premium Engine Oil SAE 10W-40 menggunakan base oil terbaik dengan ditunjang paket aditif yang lengkap dan sesuai, untuk menjaga kestabilan performa mesin Anda. Deltalube Daily 757 Premium Engine Oil SAE 10W-40 tersedia untuk mobil bensin, dan sepeda motor manual (kopling basah). Untuk varian mobil, Deltalube Daily 757 Premium Engine Oil SAE 10W-40 memiliki sertifikasi API SN, yang memiliki kemampuan lebih baik dalam mencegah timbulnya deposit yang terjadi pada saat suhu tinggi di komponen piston, sehingga potensi terjadinya sludge (lumpur) pada pelumas dapat dihindari.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Fitur
Proteksi optimal komponen mesin terhadap gesekan dan keausan.Waktu penggantian pelumas lebih lama.
Menghemat pemakaian bahan bakar.
Menjaga kestabilan temperatur mesin pada penggunaan sehari-hari.
Tahan terhadap oksidasi serta mencegah mesin dari karat dan korosi.
Menjaga kebersihan mesin dan mencegah timbulnya lumpur pada pelumas.
Kegunaan
AplikasiMobil bensin (API SN).
Sepeda motor manual (API SL/JASO MA).
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Deltalube%20Engine%20Oil%20757%20Premium%20(Oli%20Mesin)%20SAE%2010W-40%20API%20SN%20Red%20200L%201pc/knS042037743-1.jpg)