PAMY Cylinder Pneumatic MSC Type MSC 40X100 Series Standard 1pc

Rp339.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MSC 40X100
Unit 1pc
Series Type Standard Double Acting Type
Bore Size (mm) 40
Stroke (mm) 100
Acting Type Double Acting
Working Medium Air (to be filtered by 40μm filter element)
Operating Pressure (MPa) 0.1 to 0.9 (1-9 kgf/cm²)
Proof Pressure (MPa) 1.35 (13.5kgf/cm²)
Working Temperature Range (°C) -5 to 60 (unfreeze)
Cushion Type Varibale Cushion
Adjustable Cushion Stroke (mm) 24
Body Material Aluminium Alloy
Port Size (inch) 1/4
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 April 2024
Terakhir Diperbaharui 02 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait