Xacti HDMI Output Wearable Camera CX-WE150 Action Camera - Webcam 1unit
Rp19.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CX-WE150 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimensions (mm) | 37x69x92 (WxHxD) |
| Power Supply Voltage (V) | DC5 ± 5% (powered by USB) |
| Power Consumption (W) | 2.5 |
| Operating Temperature (°C) | -5 to 50 |
| Performance | IP65 (excluding USB plug area) |
| Body | Aluminium body + Resin cover |
| Camera Image Sensor (inch) | 1/2.3 STARVIST™ CMOS image sensor |
| Camera Pixel | 12.3m |
| Camera Lens (°) | 185 wide-angle lens |
| Camera F-number | 2.4 |
| Camera Field of View | Horizontal 90° / Vertical 58° (Vertical 73° at VGA) |
| Camera Minimum Subject Illumination (lux) | 0.75 |
| Camera Image Stabilizer | Optical axis center mode / Horizontal angle maintenance mode / Just above / Just below / OFF |
| External Output Terminals | USB2.0; Type-A Direct Delivery Cable (1.5m) |
| Resolution | FullHD/30fps (maximum) |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 August 2025 |
Informasi Produk
Fitur
Tidak Ada BlurDilengkapi dengan fungsi koreksi guncangan kuat yang unik dari Xacti "Extabilizer"
Mendukung Input HDMI Repeater
Dapat dihubungkan ke repeater dengan terminal HDMI
Distribusi Video Dengan Sedikit enundaan
Pengiriman streaming dengan frekuensi gambar tinggi dan
penundaan rendah
Desain yang Sangat Tahan Lama, Kompak dan ringan
Selain struktur tanpa mekanis yang sangat andal, tahan debu dan
tahan air IP65, Dapat digunakan di lingkungan dengan suhu -5 °C
hingga 50 °C *
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan