Xacti Professional Wearable Camera CX-WE300 Action Camera - Webcam 1unit

#Nomor SKU S042025221
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CX-WE300
Unit 1unit
Dimensions (mm) 56x105x53 (WxHxD) (Excluding Lens protrusion)
Power Supply Voltage (V) DC5 ± 5% (powered by USB)
Power Consumption (W) 2.5
Operating Temperature (°C) -5 to 50
Performance IP65 (excluding USB plug area)
Body Aluminium body + Resin cover
Camera Image Sensor (inch) 1/2.3-type CMOS image sensor STARVIS™
Pixel (px) 12.3m
Lens (°) 185 wide-angle lens
Camera F-number 2.4
Camera Field of View Horizontal 90° / Vertical 58° (Vertical 73° at VGA)
Camera Minimum Subject Illumination (lux) 0.75
Camera Image Stabilizer Center mode optical / Maintenance mode (Image blur correction function) Horizontal / Just above / Just below / OFF
External Output Terminals USB2.0; Type-A Direct Delivery Cable (1.2m)
Video format Motion JPEG
Audio Format PCM (Mono)
Zoom 2x/3x/4x (digital)
Resolution Full HD, HD, VGA/30p, 10p, 5p
ISO sensitivity 6400/12800
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Tidak Blur!
Dilengkapi dengan fungsi koreksi guncangan kuat yang unik dari Xacti"Extabilizer"

Tipe dudukan bodi kompak dan ringan
Tipe yang dipasang di tubuh yang tidak mengganggu pekerjaan di tempat seperti keamanan dan keamanan, kompatibel dengan IP65 tahan air dan tahan debu
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait