Non Brand Threaded Zinc Galvanized Steel Pipe Fitting 1MPK1 Forged Steel, 1x1inch, Union Forged Steel 1inch NPT Class 3000 1pc
Rp589.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1MPK1 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40142320 |
| Specific Fitting Shape | Union |
| Class | Class 3000 |
| Pipe Fitting Material | Forged Steel |
| Standards | ASTM A105; MSS SP-83 |
| Basic Fitting Shape | Union |
| Color | Silver |
| Finish/Coating | Galvanized |
| Fitting Side A Gender | Female |
| Fitting Side A Nominal Pipe Size (inch) | 1 |
| Fitting Side A Pipe Threading (inch) | 11 1/2 |
| Fitting Side A Type | NPT |
| Fitting Side B Gender | Female |
| Fitting Side B Nominal Pipe Size (inch) | 1 |
| Fitting Side B Pipe Threading (inch) | 11 1/2 |
| Fitting Side B Type | NPT |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Class 3000 threaded fittings connect with high-pressure (1000-3000 psi) pipe. Threaded pipe fittings use PTFE tape to secure seal.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan