Non Brand Threaded Zinc Galvanized Steel Pipe Fitting 5PAT3 Malleable Iron, 1inch, Square Head Plug 1pc

Rp169.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5PAT3
Unit 1pc
UNSPSC 40142313
Specific Fitting Shape Square Head Plug
Class Class 300
Pipe Fitting Material Malleable Iron
Standards ASME B16.3; ASME B16.4; ASTM A197; ASTM A47; FM Approved; UL Listed
Basic Fitting Shape Plug
Finish/Coating Galvanized
Fitting Connection Type Male NPT
Nominal Pipe Size (inch) 1
Maximum Operating Pressure (psi) 2000 (@ 150° F)
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Class 300 threaded fittings connect with medium- to high-pressure (300-3000 psi) pipe. Threaded pipe fittings use PTFE tape to secure seal.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan