Non Brand Threaded Brass & Bronze Pipe Fitting 6RCY2 Red Brass, 3/4inch Fitting Pipe Size, Round Cap Female NPT 1pc
Rp329.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6RCY2 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40142310 |
| Specific Fitting Shape | Round Cap |
| Class | Class 125 |
| Pipe Fitting Material | Red Brass |
| Temperature Range (°F) | -20 to 400 |
| Standards | ASME B16.15; ASTM B584; NSF 372; NSF 61 |
| Basic Fitting Shape | Cap |
| Fitting Connection Type | Female NPT |
| Nominal Pipe Size (inch) | 3/4 |
| Maximum Operating Pressure (psi) | 125 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Schedule 40 pipe nipples have thicker walls than Schedule 10, but not as thick as Schedule 80. Pipe has right-hand, or clockwise, threads on the pipe's exterior on one end and left-hand, or counterclockwise, threads on the outside of the other end. These connections tighten at the same time and use PTFE tape to secure seal. Low-pressure (100-299 psi) pipe nipples connect with fittings.*Grainger’s product supplier has certified that products marked “Made in USA†below comply with "Made in USA" requirements in accordance with FTC rules and guidance.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan