Non Brand Threaded Brass & Bronze Pipe Fitting 1VFH5 Red Brass, 1 1/2inch Fitting Pipe Size, Round Cap FNPT 1pc
Rp629.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1VFH5 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40142310 |
| Specific Fitting Shape | Round Cap |
| Class | Class 125 |
| Pipe Fitting Material | Red Brass |
| Temperature Range (°F) | -20 to 400 |
| Standards | ASME B16.15; ASTM B584 |
| Basic Fitting Shape | Cap |
| Fitting Connection Type | Female NPT |
| Nominal Pipe Size (inch) | 1 1/2 |
| Maximum Operating Pressure (psi) | 125 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Class 125 pipe fittings connect to low-pressure (100-299 psi) pipe. These fittings are threaded on both connection ends. Threaded connections use PTFE tape to secure seal.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan