Non Brand Water Supply Stop 04326LF 3-Way Body, 1/2inch Inlet Size, 3/8 Outlet 1pc
Rp259.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 04326LF |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40141609 |
| Body Style - Valves | 3-Way |
| Finish | Chrome Plated |
| Inlet Size (inch) | 1/2 |
| Inlet Type | FIP |
| Outlet Size (inch) | 3/8 |
| Outlet Type | Compression |
| Maximum Pressure (psi) | 150 |
| Temperature Range (°F) | 0 to 200 |
| Body Material | Brass |
| Handle Material | Metal |
| Stem Material | Celcon |
| Standards | AB1953; cUPC; NSF |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Quick-connect water filters are cartridges with encapsulated filter media inside. Replacement is fast and easy without a filter wrench. Under-sink or point-of-use filters install to a single water connection to remove contaminants and improve water quality at the faucet.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan