Non Brand Thermostat Guard 2E379 Plastic, Snap-On, 8x5x3-3/8inch 1pc

Rp669.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2E379
Unit 1pc
UNSPSC 41112209
Base Type Ring Base; Solid Base
Cover Type Snap-On
Guard Construction Single Wall
Inside Depth (inch) 3
Inside Height (inch) 6 13/16
Inside Width (inch) 4
Material Plastic
Mounting Direction Horizontal or Vertical
Outside Depth (inch) 3 3/8
Outside Height (inch) 8
Outside Width (inch) 5
Thermostat Guard Cover Color Clear
Includes Mounting Hardware
Includes Baseplate Yes
Number of Keys 2
Replacement Keys Grainger Part Number 26DJ03
Replacement Keys Manufacturer Model Number 012K
Shape Rectangle
Tamper Resistant No
Thermostat Guard Base Color Off-White
Thermostat Guard Ring Color Off-White
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 29 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Class 150 threaded fittings connect with medium-pressure (300-999 psi) pipe. Fittings twist onto pipe using various male and female thread connections including NPT (National Pipe Thread) or BSPT (British Standard Pipe Taper).
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan