Non Brand Standard Plate Caster Swivel P21SPB050R14 5inch Wheel Dia., 650 lb 1pc
Rp809.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | P21SPB050R14 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31162701 |
| Caster Sub-Type | Swivel |
| Swivel Construction | Kingpin |
| Load Rating (lbs) | 650 |
| Wheel Diameter (inch) | 5 |
| Wheel Width (inch) | 2 |
| Mounting Height (inch) | 6 1/2 |
| Wheel Tread Material | Polypropylene |
| Wheel/Tread Hardness Rating | Hard |
| Wheel/Tread Hardness | 65 Shore D |
| Wheel/Tread Color | Black |
| Wheel Bearing Type | Roller |
| Swivel Raceway Type | Double Ball |
| Mounting Plate Bolt Hole Pattern | B |
| Mounting Plate Size (inch) | 4x4 1/2 |
| Inside Bolt Hole Spacing (inch) | 3x3 |
| Outside Bolt Hole Spacing (inch) | 2 5/8x3 5/8 |
| Mounting Bolt Diameter (inch) | 3/8 |
| Number of Mounting Holes | 4 |
| Frame Finish | Zinc Plated |
| Caster Frame Material | Steel |
| Tread Shape | Standard |
| Wheel Core Material | Plastic |
| Core Color | Black |
| Non-marking | Yes |
| Number of Wheels | 1 |
| Replacement Wheel | Mfr. No. P-PB-050X020/050R |
| Application | Dollies; Floor Trucks; Shop Carts; Warehouse Trucks; Waste Disposal Trucks |
| Standards | ICWM |
| Berat (Kg) | 2.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Medium-duty standard plate casters mount to the bottom of carts, dollies, platform trucks, tool boxes, storage racks, and other industrial equipment that will be moved manually at moderate speeds. They are suitable for transporting loads along smooth, flat surfaces in areas where the casters won't encounter shock loading, such as shops, docks, warehouses, waste-disposal areas, manufacturing plants, and other industrial settings. These casters have zinc-plated steel frames. Swivel versions of these casters have double ball swivel bearings, which are quieter and allow the caster to swivel more smoothly than roller bearings.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan