Insize Tubular Inside Micrometers 3684-100 50-100mm 1pc
Rp19.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 3684-100 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Range (mm) | 50-100 |
| Reading (mm) | 0.01 |
| Accuracy (µm) | 5 |
| Travel of Micrometer Head (mm) | 25 |
| Extension Rods (mm) | 25 |
| Micrometer Head (mm) | 50-75 |
| Graduation (mm) | 0.01 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 24 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 12 August 2025 |
Informasi Produk
Description
Micrometer head: 50-75mm
Graduation: 0.01mm
Carbide measuring faces
Graduation: 0.01mm
Carbide measuring faces
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan