Insize Digital Wide Range Three Points Internal Micrometer 3128-300 200-300mm/7.87-11.81inch 1pc

#Nomor SKU S041882511
Wishlist
Rp70.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3128-300
Unit 1pc
Range (mm) 200-300
Reading (mm) 0.001
Accuracy (µm) 9
Setting Ring (mm) Ø200 (optional)
Extension Rod Included (mm) 150
Resolution (mm) 0.001
Waterproof IP54
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 24 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Meet DIN863-4
Resolution 0.001mm/0.00005"
(resolution of 3128-300 is 0.001mm/0.0001")
IP54 dust/waterproof

Buttons: on/off, set, mm/inch
Data output

Automatic power off
Carbide measuring faces

Ratchet stop
Supplied with extension rods

Setting rings are included (except 200-300mm)
Optional accessary: data output cable
(code 7315-30, 7302-30)
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan