Insize Outside Micrometer Digital Basic Type 3109-25A 0-25mm/0-1inch 1pc

#Nomor SKU S041882146
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3109-25A
Unit 1pc
Range (mm) 0-25
Reading (mm) 0.001
Accuracy (µm) ±2
Dimension L (mm) 32
Dimension A (mm) 6
Dimension B (mm) 28
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 24 April 2024
Terakhir Diperbaharui 09 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Resolution: 0.001mm/0.00005"

Button function: on/off, set, mm/inch, ABS/INC, no data output, automatic power off

Carbide measuring faces

Friction thimble

Supplied with spherical anvil

Setting standards are included (except 0-25mm)
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan