Non Brand PVC Pressure Pipe Fitting & Flange 801012 1 1/4 in x 1 1/4 in x 1 1/4 in Fitting Pipe Size, Schedule 80 Tee Gray 1pc
Rp299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 801012 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 40142319 |
Basic Fitting Shape | Tee |
Specific Fitting Shape | Tee |
Fitting Side A Nominal Pipe Size (inch) | 1 1/4 |
Fitting Side A Gender | Female |
Fitting Side A Type | Socket |
For Pipe Outside Diameter (inch) | 1 1/4 |
Fitting Side B Gender | Female |
Fitting Side B Nominal Pipe Size (inch) | 1 1/4 |
Fitting Side B Type | Socket |
Schedule | Schedule 80 |
Temperature Range (°F) | 32 to 140 |
Color | Gray |
Standards | ASTM D2467 |
Pipe Fitting Material | PVC |
Application | Non-Potable Water; Potable Water |
Fitting Side A Outside Diameter (inch) | 2 1/16 |
Fitting Side B Outside Diameter (inch) | 2 1/16 |
Fitting Side C Gender | Female |
Fitting Side C Nominal Pipe Size (inch) | 1 1/4 |
Fitting Side C Outside Diameter (inch) | 2 1/16 |
Fitting Side C Type | Socket |
For Pipe Schedule | 80 |
Low Lead Certified Standard | NSF 61 |
Overall Length (inch) | 4 5/16 |
Maximum Operating Pressure (psi) | 520 (@ 73° F) |
Berat (Kg) | 0.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 23 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Made from an alloy of copper and zinc, brass valves offer malleability and corrosion resistance, with added durability. Brass valves are stronger and harder than copper, yet more malleable than steel and iron, allowing them to resist cracking. They can withstand extremely high temperatures, and will not rust.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan