Non Brand PVC Pressure Pipe Fitting & Flange 852030 3 in Fitting Pipe Size, Schedule 80 FNPT Gray 1pc

Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 852030
Unit 1pc
UNSPSC 40142407
Basic Fitting Shape Flange
Specific Fitting Shape Flange
Flange Outside Diameter (inch) 7 1/2
Number of bolt holes 4
Nominal Pipe Size (inch) 3
Schedule Schedule 80
Temperature Range (°F) 140
Color Gray
Standards ASTM D1784; NSF 14
Pipe Fitting Material PVC
Application Non-Potable Water; Potable Water
Bolt Circle Diameter (inch) 6
Bolt Hole Diameter (inch) 11/16
Class Class 150
Connection Surface Flat
Fitting Connection Type Female NPT
Flange Thickness (inch) 1 1/8
For Pipe Schedule 80
Low Lead Certified Standard NSF61
Overall Length (inch) 2 1/8
Maximum Operating Pressure (psi) 150
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Threaded x threaded Schedule 80 flanges are threaded on all connection ends. Female threads are on the inside of a fitting. Male threads are on the outside of a fitting and screw into the female threads. Threaded connections use PTFE tape to secure seal. Schedule 80 flanges have thicker walls than Schedule 40, but not as thick as Schedule 100.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan