Non Brand Pleated Air Filter 786EL1 18x24x2, MERV 13 White 1pack(12pcs)
Rp369.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 786EL1 |
|---|---|
| Unit | 1pack(12pcs) |
| UNSPSC | 40161505 |
| Style - Air Filters | Pleated |
| Performance Rating | MERV 13 |
| Nominal Filter Size | 18x24x2 |
| Filter Efficiency - Air Filters | 85% |
| Air Filter Capacity | High Capacity |
| Media Material | Synthetic |
| Frame or Header Material | Beverage Board |
| Common Applications | LEED/Green |
| For Use With (Systems) | HVAC Systems |
| Media Color | White |
| Media Area (ft²) | 13.1 |
| Pleats per Linear Foot | 22 |
| Filters Out | Cooking Oil; Copier Toner; Droplet Nuclei (Sneeze); Insecticide Dust; MERV 13-16 All Bacteria; Most Face Powder; Most Smoke; Most Tobacco Smoke; Paint Pigments |
| Air Flow @ 300 fpm (cfm) | 900 |
| Air Flow @ 500 fpm (cfm) | 1500 |
| Initial Resistance @ 300 fpm (in wc) | 0.22 |
| Initial Resistance @ 500 fpm (in wc) | 0.37 |
| Final Recommended Resistance (in wc) | 1 |
| Maximum Temperature (°F) | 180 |
| Max. Velocity (fpm) | 500 |
| Filter Frame Color | White |
| Nominal Height (inch) | 18 |
| Nominal Width (inch) | 24 |
| Nominal Depth (inch) | 2 |
| Actual Filter Size (inch) | 17 3/8x23 3/8x1 3/4 |
| Actual Height (inch) | 17 3/8 |
| Actual Width (inch) | 23 3/8 |
| Actual Depth (inch) | 1 3/4 |
| Standards | UL 900 Classified |
| Berat (Kg) | 9.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
MERV 13 LEED pleated air filters are designed to meet the air-filtration efficiency criteria required for LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Green Building certification. MERV 13 filters remove close to 90% of particles in the 3 to 10-micron range (such as dusting aids and cement dust), 80% to 85% of particles in the 1 to 3-micron range (lead dust, humidifier dust, coal dust, and nebulizer droplets), and 35% to 50% of particles in the 0.3 to 1-micron range (smoke and sneeze nuclei).
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/hiS041851630-3.jpg)