Non Brand General Purpose Thread-Mounted Dial Thermometer 1NGB5 Bottom, 0° to 250°F/-20° to 120°C Bimetal 3 In 1pc
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1NGB5 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 41112212 |
| Thermometer Type | Industrial Dial Thermometer |
| Temperature Range (°F/°C) | 0 to 250/-20 to 120 |
| Graduations (°F/°C) | 2/1 |
| Accuracy | 41° to 200°F: ±1%; Greater than 201°F: ±1.5%; Less Than or Equal To 40°F: ±1.5% |
| Application | General Purpose Industrial |
| Process Connection | 1/2 in NPT |
| Scale | Celsius; Fahrenheit |
| Scale Type | Dial |
| Stem Length (inch) | 9 |
| Stem Diameter (inch) | 0.25 |
| Stem Material | 304 Stainless Steel |
| Construction | 304 Stainless Steel Housing and Stem with Glass Lens |
| Corrosion Resistant | No |
| Dial Diameter (inch) | 3 |
| Glow-in-the-Dark | No |
| Lens Material | Glass |
| Vibration Resistant | No |
| Maximum Temperature (°F) | 250 |
| Maximum Temperature (°C) | 120 |
| Minimum Temperature (°F) | 0 (Zero) |
| Minimum Temperature (°C) | -20 |
| Thread Size (inch) | 1/2 |
| Thread Type | NPT |
| Thread Gender | Male |
| Adjustments | External |
| Function | Manual Calibration |
| Housing Material | 304 Stainless Steel |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These thread-mounted dial thermometers have the stem positioned to the bottom or side of the dial. They thread onto pipe or tank connections and measure and monitor temperatures.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Case Features: Hermetically Sealed
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan