Non Brand Fitting for Slide-On Railing & Framing System 30LX13 Base Flange, 2 in For Pipe Size Fr Sz 1pc

Rp509.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 30LX13
Unit 1pc
UNSPSC 40142407
For Pipe Size (inch) 2
Component Type Base
Inside Diameter (inch) 2 1/2
Fitting Shape Oval Base Flange
Material Cast Iron
Color Gray
Corrosion Resistant Yes
Finish Zinc-Plated
Overall Length (inch) 6 1/2
For Actual Pipe Outer Diameter (inch) 2 3/8
Berat (Kg) 2.2
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cast iron mounts secure slide-on railing and framing structures to a surface such as a floor or wall. Cast iron fittings have a higher tensile strength than aluminum fittings. These fittings have a galvanized finish that provides some rust resistance, making them suitable for indoor or outdoor use.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait